34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(161)
カップリング
カップリング(2)
キャップ
キャップ(11)
ソケット
ソケット(174)
チーズ
チーズ(60)
ニップル
ニップル(3)
ブッシング
ブッシング(6)
プラグ
プラグ(7)
ユニオン
ユニオン(11)
その他
その他
種類をもっと見る
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状メスねじアダプター 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状オスアダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状メスアダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状その他 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状めねじアダプター 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)53.5 寸法H(mm)9 寸法A(mm)24.5 寸法S(mm)36 寸法D(Φmm)39 寸法E(mm)20 寸法D1(Φmm)39 材質(Oリング)フッ素ゴム 寸法S1(mm)35 材質(ナット)鉛レス青銅 材質(リテーナー)黄銅 ねじ径RRc3/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

形状めねじアダプター 材質(本体)鉛レス青銅 寸法L(mm)49 寸法A(mm)24.5 寸法S(mm)36 寸法D(Φmm)39 寸法E(mm)24.5 寸法D1(Φmm)39 材質(Oリング)フッ素ゴム 寸法S1(mm)35 材質(ナット)鉛レス青銅 材質(リテーナー)黄銅 ねじ径RRc3/4
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

形状その他 付属品ジョイントファスナー 種類サニタリー継手
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。ノンアスベストパッキン付き。
適合PB 材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 呼び径(A)16(PB) 最高許容圧力(MPa)1.75 寸法W1(mm)34
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手同士を連結する便利なアイテムです。ダブルロックジョイントシリーズ(金属・樹脂・レボス)に対応します。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。コンパクトに連結でき、狭小空間での施工に便利です。連結アダプターのツバ端面まで継手を当てることで、挿入確認も可能で安心です。
材質PPS 形状連結アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1パック(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質樹脂 形状その他
1セット(20個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

材質樹脂 形状その他
1セット(150個)ほか
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(本体)
材質樹脂 形状その他
1セット(60個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーバルブ
用途建築市場 材質樹脂 形状その他
1セット(15個)
66,980 税込73,678
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーカバー用ふた
材質樹脂 形状その他
1セット(100個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー分岐管用カバー
材質樹脂 形状その他
1セット(100個)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー主管用カバー
材質樹脂 形状その他
1セット(100個)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 寸法C2(mm)29
1セット(5個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 バルブ用スタンド
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他
1セット(60個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1セット(5個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 おねじ付バルブ
材質樹脂 形状その他
1セット(15個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 クイックジョイント
材質樹脂 形状その他
1セット(20個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8156 形状アダプター 質量(g)550 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8155 形状アダプター 質量(g)580 2018年トラスコ掲載ページ3 0327
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

形状その他 付属品ジョイントファスナー 種類サニタリー継手
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状その他 付属品ジョイントファスナー 種類サニタリー継手
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントボックス用スペーサーと組合わせることで、壁厚9~11ミリ、16~17ミリに対応
材質黄銅
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)