さらに商品を絞り込む
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • オンダ製作所(4)
  • TBC(タブチ)(3)
  • KVK(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 種類
    その他(3)
  • 種類
    エルボ(8)
  • 種類
    ソケット(11)
  • 種類
    ユニオン(2)
  • 10(3)
  • 13(15)
  • 16(4)
  • 20(6)
  • 25(2)
  • 50(1)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(11)
  • 黄銅(真鍮)(3)
  • 1/2(13)
  • 3/4(7)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • PF(管用平行)
  • PS(管用テーパ)(12)
  • PT(管用テーパ)(73)
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
種類から絞り込む
その他
その他(3)
エルボ
エルボ(8)
ソケット
ソケット(11)
ユニオン
ユニオン(2)
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
アレスフィット(オス) TBC(タブチ)アレスフィット(オス)TBC(タブチ)(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品材質青銅(CAC406(C))形状ソケット流体水道水種類ワンタッチ管継手使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅オンダ製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)アレスフィット(ユニオン)TBC(タブチ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)接続ねじ種類G(めねじ)
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ オンダ製作所TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35ねじの種類G最高許容圧力(MPa)1.75
WL12型 エルボアダプター オンダ製作所WL12型 エルボアダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
三栄水栓製T102T,T102T-2Yに使用するワンタッチツギテ
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイ座付水栓エルボ1種 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイ座付水栓エルボ1種SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液 オンダ製作所WJ18型 ナット付アダプター黄銅 冷温水・不凍液オンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。<br />流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。<br />ノンアスベストパッキン付き。
適合PB材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16(PB)最高許容圧力(MPa)1.75寸法W1(mm)34
ユニオンアダプター MOTUN KVKユニオンアダプター MOTUNKVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ストレート種類ワンタッチ管継手寸法D(mm)24接続ねじ種類G(めねじ)
エルボユニオン MOTULN KVKエルボユニオン MOTULNKVK
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
形状エルボ種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)54寸法D(mm)24接続ねじ種類G(めねじ)
樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
37,980税込41,778
1セット(5個)ほか
6日以内出荷
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂形状その他接続ねじ種類G(平行ネジ)
メスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(おねじ)
オスアダプター平行 SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
仕様カシメタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
仕様ネジ径G1/2Xパイプ径13A材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1袋(4個)
翌々日出荷
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
オーリングは不使用、面取りの必要なし、管径を専用工具で広げ、圧入させて接続、拡管は必ず専用工具(R8360)を使用、圧入は必ず専用工具(R8361)を使用、ノンアスパッキン付き
適合三栄水栓製T102T、T102T-2Y用形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイジョイントエルボ1種メス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質青銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ECエルボ SUGICO(スギコ)ECエルボSUGICO(スギコ)
889税込978
1個
翌々日出荷
・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
適合排水ホース/TO-192L-BK形状エルボ使用流体関連資料寸法図(0.03MB)接続ねじ種類G(めねじ)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら