「種類」から絞り込む
KP継手 逆ボ弁 給湯器用(G)前澤給装工業7日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給湯器一次側用平行ネジ(G)接続(袋ナット)材質ポリエチレン
QSジョイントクリア 逆ボ弁 給湯器用(G)前澤給装工業7日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給湯器一次側用平行ネジ(G)接続材質ポリエチレン長さ(mm)97(L)/47(L1)/50(L2)
分岐用チーズ中部ビニール工業税込¥1,208~¥1,098~