772件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
用途二層管ポリエチレンパイプ用継手 形状ソケット 規格JWWA B116
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TBC(タブチ)SPジョイント
材質青銅鋳物 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状メスアダプター 使用流体水(給水専用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ソケット タイプショート 穴径(Φmm)床穴:32 寸法L(mm)48.9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番432-4323 形状ソケット 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径20×13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ソケット 規格JWWA B116
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)54 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPジョイント用Pリングになります。
仕様SPジョイント用Pリング
1個
79 税込87
当日出荷

用途水道用塩ビ管用継手 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用 材質PVC他 形状アダプター 使用流体水(給水専用)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBC(タブチ)SPJ Pリング
SPジョイント用Pリング
1個
99 税込109
当日出荷

・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
1箱(20本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1 使用流体水(常用温水(45℃まで)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状テーパめねじRc×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5939 材質青銅 質量(g)300 寸法H(mm)77 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)49
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ユニオン 寸法L(mm)44.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質(本体)PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13
1個
939 税込1,033
欠品中

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5942 材質青銅 質量(g)160 寸法L(mm)59 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)13 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状エルボ 種類ワンタッチ管継手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手 トラスコ品番160-5940 材質青銅、ステンレス 質量(g)280 寸法L(mm)85 寸法H(mm)85 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)8.5 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)50 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷