50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付水栓エルボ
形状エルボ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状エルボ 使用流体水(給水専用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボ
仕様平行ネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)62 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)79.5 寸法H2(mm)47.1 適合壁厚(mm)最大:38
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座なし水栓エルボ
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用 仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質PPS樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)41.9 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)24 寸法D(Φmm)30.4 寸法L2(mm)42
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボ
仕様テーパーネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)47 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)47 寸法H2(mm)46.9 適合壁厚(mm)最大:18
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座なし水栓エルボ
材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボ
仕様テーパーネジ 材質砲金(CAC406(青銅)) 形状エルボ 寸法L(mm)56 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)47.1
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ) 形状エルボ 寸法13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

形状エルボ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様テーパーネジ品 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状エルボ サイズNAE13J3 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)13.0 寸法F(mm)26.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)47.9 寸法L2(mm)39.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様テーパーネジ品 材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他 形状エルボ 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)77 寸法F(mm)48 寸法D(Φmm)36.7 寸法E(mm)39 寸法L2(mm)49 寸法N(mm)27 寸法G(mm)52 寸法L0(mm)10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5939 材質青銅 質量(g)300 寸法H(mm)77 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)49
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。左側面に当木等を設け、固定します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。右側面に当木等を設け、固定します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ) 寸法d1Rp1/2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 使用温度(℃)1~95
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、固定用座付き
材質青銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。逆座なので、壁内空間が狭い箇所の施工に便利。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。座を回転・固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。斜め45°にも取付可能。5mm保温材装着済み。
材質継手:黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径Rp1/2×13A 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

取付方向を自在に変更できます。
形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 形状エルボ
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 形状エルボ
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)