絞り込み
ブランド
  • マルエム産業(9)
  • エスコ(4)
  • フジトク(4)
  • ハイロック(4)
  • フジキン(1)
  • イハラサイエンス(1)
材質
  • スチール(12)
  • ステンレス(10)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種類
  • 種類エルボ
  • 種類その他(9)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ヘルール(8)
  • 種類ユニオン(51)
  • 種類レジューサー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(12)
ステンレス(10)
黄銅(真鍮)(1)
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトクWフェルールフィッティング ME ハーフエルボフジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボフジトク
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等
鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ フジトク鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボフジトク
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ユニオンエルボ使用流体油・空気・水・蒸気
鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボ フジトク鋼管用 くい込み継手 E ハーフエルボフジトク(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質炭素鋼形状ハーフエルボ使用流体油・空気・水・蒸気
ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
719税込791特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLN エルボニップルマルエム産業
949税込1,044
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLF エルボ(めす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLF エルボ(めす)マルエム産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLE ロングエルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLE ロングエルボニップルマルエム産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLU エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLU エルボマルエム産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLN エルボニップルマルエム産業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
6mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ6mmx3/8インチ エルボユニオンエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)ハイロック
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)ハイロック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
鋼管用 くい込み継手 MLL 方向調整エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLL 方向調整エルボマルエム産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLD ホース接続ユニオンエルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLD ホース接続ユニオンエルボマルエム産業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす) マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLC ホース接続ユニオンエルボ (めす)マルエム産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状ユニオンエルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLU エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLU エルボマルエム産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
4mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ4mmx1/8インチ エルボユニオンエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-41材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)4
10mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ10mmx3/8インチ エルボユニオンエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
10mmx1/2インチ エルボユニオン エスコ10mmx1/2インチ エルボユニオンエスコ
4,130税込4,543
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-104材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
鋼・ステンレス管用くい込み継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら