1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番352-1075 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)12 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)26.2 適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おすすめ人気ランキング