鋼・ステンレス管用くい込み継手 :「継ぎ手 1インチ」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「材質」から絞り込む
ステンレス(7)
エスコ品番EA425CF-104
材質SUS316
形状エルボユニオン
使用温度範囲(℃)-196~600
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法H(mm)49
寸法A(mm)56.8
寸法F(mm)17
寸法D(mm)16.8
寸法E(mm)6
寸法B(mm)13
チューブ外径(Φmm)8
寸法G(mm)15.87
取付穴径(Φmm)13.2
取付板厚(mm)13.5
エスコ品番EA425CF-41
材質SUS316
形状エルボユニオン
使用温度範囲(℃)-196~600
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法F(mm)17
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
寸法B(mm)13
チューブ外径(Φmm)6
寸法G(mm)14
取付穴径(Φmm)11.5
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61
材質SUS316
形状ユニオン
寸法H(mm)20.5
寸法A(mm)27.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
寸法B(mm)11
寸法C(mm)21
チューブ外径(Φmm)6
寸法J(mm)41
寸法G(mm)14
寸法K(mm)55.8
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法A(mm)30.8
チューブ外径(Φmm)10
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法A(mm)29.8
寸法D(mm)16.8
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8
寸法G(mm)15.87
寸法K(mm)59.6
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
鋼・ステンレス管用くい込み継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。