7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(7)
材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7848-01 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-46 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)28 寸法A(mm)42.7 寸法F(mm)14 寸法E(mm)3.5 チューブ外径(Φmm)4×6 寸法D1(mm)15.3 寸法D2(mm)15.4 寸法G(mm)G1:14、G2:14 寸法C1(mm)17.8 寸法C2(mm)17.9
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-68 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)28.5 寸法A(mm)43.7 寸法F(mm)14 寸法E(mm)5 チューブ外径(Φmm)6×8 寸法D1(mm)15.4 寸法D2(mm)16.8 寸法G(mm)G1:14、G2:15.87 寸法C1(mm)17.9 寸法C2(mm)18.8
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7848-02 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 材質SUS316 使用温度-196/600℃
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-810 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)30 寸法A(mm)45.6 寸法F(mm)17 寸法E(mm)6 チューブ外径(Φmm)8×10 寸法D1(mm)16.8 寸法D2(mm)17.8 寸法G(mm)G1:15.87、G2:19 寸法C1(mm)18.8 寸法C2(mm)19.8
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷