3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(3)
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 エスコ品番EA425CG-46 形状ストレートユニオン 寸法H(mm)28 寸法A(mm)42.7 寸法F(mm)14 寸法E(mm)3.5 チューブ外径(Φmm)4×6 寸法D1(mm)15.3 寸法D2(mm)15.4 寸法G(mm)G1:14、G2:14 寸法C1(mm)17.8 寸法C2(mm)17.9
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状チーズ 使用温度(℃)-196~600
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA425CF-41 材質SUS316 形状エルボユニオン 使用温度範囲(℃)-196~600 チューブ外径(Φmm)4
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷