361件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鋼管用 くい込み継手 MLU エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLU エルボマルエム産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLN エルボニップル マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLN エルボニップルマルエム産業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブ フジトク鋼管用 くい込み継手 AP エアー抜きバルブフジトク
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
鋼管用 くい込み継手 R レジューサー フジトク鋼管用 くい込み継手 R レジューサーフジトク
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF) フジトク鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)フジトク
969税込1,066
1個
5日以内出荷
寸法I(mm)7
鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップルフジトク
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼管用 くい込み継手 FA 両口チーズ(メス) フジトク鋼管用 くい込み継手 FA 両口チーズ(メス)フジトク
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオンフジトク
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-RC ベントプラグ フジトクWフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-RC ベントプラグフジトク
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B2(mm)19
Wフェルールフィッティング N ナット フジトクWフェルールフィッティング N ナットフジトク
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
Wフェルールフィッティング PG プラグ フジトクWフェルールフィッティング PG プラグフジトク
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
8mmx10mm ストレートユニオン エスコ8mmx10mm ストレートユニオンエスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316エスコ品番EA425CG-810形状ストレートユニオン寸法H(mm)30寸法A(mm)45.6寸法F(mm)17寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8×10寸法D1(mm)16.8寸法D2(mm)17.8寸法G(mm)G1:15.87、G2:19寸法C1(mm)18.8寸法C2(mm)19.8
6mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ6mmx3/8インチ 圧力計ユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-63材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)6
6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63材質SUS316形状ハーフユニオン寸法H(mm)31.5寸法A(mm)38.9寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)17.9チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14
6mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ6mmx3/8インチ エルボユニオンエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 締付型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 締付型 フレヤードユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
L(2mm):32寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 ロングコネクター 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 チーズユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(Rc) 高圧配管 油圧配管群協製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)30ねじ規格B:Rc1/4寸法l1(mm)7
くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 圧力計ユニオン(G) 高圧配管 油圧配管群協製作所
789税込868
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)32ねじ規格B:G1/4寸法l1(mm)7対辺H1(mm)19
鋼・ステンレス管用くい込み継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら