空ホースリール :「テーパーねじ」の検索結果
関連キーワード
洗浄ホースに欠かせないHSP型ホースリールシリーズ。
タイプ手動
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×420×295
常用圧力(MPa)20.5
接続ホース:(ドラム側)G1/2・G3/8管用平行おねじ30°メスシート、(固定側)Rc1/2・Rc3/8管用テーパーめねじ
流体温度(℃)0~80
巻取長さ(m)内径Φ9.5mm:30、内径Φ12.7mm:25
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。