「ホース長さ(m)」から絞り込む
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ当日出荷から翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-39
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水リール三協リール税込¥164,780~¥149,800~
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~