空ホースリール :「トラスコ 回転台」の検索結果
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(1)
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側)高圧用プラグ22HPP
取付金具(二次側)高圧用オートロックソケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×245×285
質量(kg)4.5
トラスコ品番275-4916
材質(本体)スチール
質量(g)4500
使用温度範囲0~60℃
最高使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(1次側)
使用流体圧縮空気
使用カプラー(カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。