真空配管用継手 :「伸縮 配管」の検索結果
関連キーワード
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000(往復回数)
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)10
使用圧力(MPaG)0.2以下
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。