絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • コスモ・テック(107)
  • コンサス(70)
  • ミラプロ(27)
  • フロパーサル(20)
  • EDWARDS(18)
  • 入江工研(16)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • アズワン(11)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(7)
  • ティサポート(5)
  • イノック(4)
  • ライボルト(4)
  • コスモテック(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • オリオン機械(2)
  • フジキン(2)
  • ADVANTEC(2)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
アルミクランプ 佐藤真空アルミクランプ佐藤真空
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)
センターリング 佐藤真空センターリング佐藤真空
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状センターリング仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
L字管 佐藤真空L字管佐藤真空
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状L字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空継ぎ手(ゲージポート用)佐藤真空
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
10,980税込12,078
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304
クロス管 佐藤真空クロス管佐藤真空
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状クロス材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空継ぎ手(メスネジ用)佐藤真空
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25材質ステンレス(SUS304)
変換ゲージポート 佐藤真空変換ゲージポート佐藤真空(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
オスネジ継手 佐藤真空オスネジ継手佐藤真空
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
真空配管部品 クランプ ALRシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ ALRシリーズ佐藤真空
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状T字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
細型フレキシブルチューブ 佐藤真空細型フレキシブルチューブ佐藤真空
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フレキシブルチューブ長さ(m)1
真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ佐藤真空
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ 佐藤真空真空配管部品 異径T字管 ALT-25シリーズ佐藤真空
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状異径T字
真空配管部品 T字管 ALTシリーズ 佐藤真空真空配管部品 T字管 ALTシリーズ佐藤真空
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状T字
真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ 佐藤真空真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ佐藤真空
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。
仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton寸法(mm)W132×D90×H145質量(kg)2.5取付コイル部を上にした垂直取付接続NW25時間開閉:1sec動作通電時/弁座開面間寸法(mm)132
クランプ型真空弁 佐藤真空クランプ型真空弁佐藤真空
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ佐藤真空
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空アルミクランプ ALRシリーズ佐藤真空
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ 佐藤真空真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ佐藤真空
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 フレキシブルチューブ 佐藤真空真空配管部品 フレキシブルチューブ佐藤真空
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ 佐藤真空真空配管部品 レジューサ継手 ALCシリーズ佐藤真空
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クロス管 ALXシリーズ佐藤真空
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状クロス
真空配管部品 L字管 ALLシリーズ 佐藤真空真空配管部品 L字管 ALLシリーズ佐藤真空
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ 佐藤真空真空配管部品 ブランクフランジ ALSシリーズ佐藤真空
3,498税込3,848
1個
13日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 フランジ ALFシリーズ 佐藤真空真空配管部品 フランジ ALFシリーズ佐藤真空
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
真空配管部品 センターリング ALOシリーズ 佐藤真空真空配管部品 センターリング ALOシリーズ佐藤真空
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状センターリング
レジューサ 佐藤真空レジューサ佐藤真空
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
種類メカニカル式継手形状レジューサ寸法L(mm)40使用流体空気材質SUS304質量(kg)0.5
ブランクフランジ 佐藤真空ブランクフランジ佐藤真空
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手使用流体空気
真空配管用継手