絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • ミラプロ(21)
  • ULVAC(アルバック)(14)
  • EDWARDS(12)
  • コンサス(12)
  • アズワン(11)
  • コスモ・テック(11)
  • フロパーサル(9)
  • 入江工研(8)
  • コスモテック(4)
  • ティサポート(4)
  • ライボルト(3)
  • オリオン機械(2)
  • SMC(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空

    継ぎ手(スウェージロック用)

    佐藤真空(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35
  • アルミクランプ 佐藤真空

    アルミクランプ

    佐藤真空
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)形状アルミクランプ
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング形状センターリング
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
  • T字管 佐藤真空

    T字管

    佐藤真空
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS304
  • クロス管 佐藤真空

    クロス管

    佐藤真空
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS)形状クロス質量(kg)0.5
  • 継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空

    継ぎ手(メスネジ用)

    佐藤真空
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
    材質ステンレス(SUS304)タイプNW25
  • L字管 佐藤真空

    L字管

    佐藤真空
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)形状L字管質量(kg)0.5
  • 真空配管部品 クランプ ALRシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ ALRシリーズ

    佐藤真空
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 変換ゲージポート 佐藤真空

    変換ゲージポート

    佐藤真空(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空

    継ぎ手(ゲージポート用)

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
    材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
  • 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • オスネジ継手 佐藤真空

    オスネジ継手

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
  • ブランクフランジ 佐藤真空

    ブランクフランジ

    佐藤真空
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状フランジ質量(kg)0.5種類メカニカル式継手使用流体空気
  • 真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ

    佐藤真空
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
  • 真空配管部品 L字管 ALLシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 L字管 ALLシリーズ

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
    形状L字管
真空配管用継手