350件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックチューブエンド フレキ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格チューブエンド 材質フレキ/ベローズ:SUS 316L、チューブ/パイプ:SUS 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コスモ・テックNW ロングフランジ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロパーサルCF 銅ガスケット
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
1パック(10枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 形状NWエルボ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 フランジタイプブランク 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 内面処理バフ #400
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コスモ・テックNW チューブアダプタ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質チューブ/パイプ:SUS 304 寸法L(mm)50 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)KF-25吸気管
油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・テックNW ショートフランジ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 主要材質SUS 304
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスモ・テックNW Oリング
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法C(mm)6 寸法D(mm)2.5 形状ブランキングフランジ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,420 税込7,062
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テック真空ゴムホース
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)1000 主要材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(フランジ)SUS316 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質アルミニウム+ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤真空T字管
材質SUS304
1個(1個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム D3.9 C8 使用温度-10~+200℃(常用150℃)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックNW ゲージポート
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質シール/ガスケット:バイトン(R) 材質(ボディ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスモ・テックICF ニップル 片側回転
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 内面処理バフ #400
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 最高使用温度(℃)350 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)ホウケイ酸ガラス
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コスモ・テックICF Swagelokアダプタ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 適合規格Swagelok(R) 材質(フランジ)SUS 304 材質(継手)SUS 316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)
1個
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

佐藤真空クロス管
形状クロス 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDWARDSクロス
用途真空配管部品 材質ステンレス(AISI316L) 形状クロス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途真空配管部品
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS316L)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・テックNW 手動L型ベローズバルブ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 使用圧力大気圧~10^-6Pa 材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法E(mm)60 最高使用温度(℃)150 材質(ボディ)SUS 304 材質(フランジ)SUS 304 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ・テックNW ニップル
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L(mm)100 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックNW 90°エルボ
RoHS
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(ボディ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックBOLT/NUT/WASHER
RoHS
ボルト・ナット・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。 主要材質SUS 304
1個(25組)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミラプロ成形ベローズ MFK
RoHS
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。 仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9 圧力(内側)真空、(外側)大気 温度(℃)<250 板厚(mm)0.15 寿命10000回 材質(フランジ)SUS316 材質(ベローズ)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,790 税込8,569
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)