350件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ・テックBOLT/WASHER
RoHS
ボルト・ワッシャーのセット
用途フランジを固定するためのボルト類です。 主要材質SUS 304
1個(25組)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隔壁ジョイント。プレートを挟み込んで真空パッドを直接取り付けるために使用します。片側がワンタッチホースコネクタになっているため、プレートへの固定だけでなくホースや装置との接続も容易です。
取付口【真空パッド側】G1/8メネジ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロR型エルボ MVEM
RoHS
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質(パイプ・フランジ)SUS304 形状R型エルボ 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラプロクロウクランプ
RoHS
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
1個
特価
569 税込626
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロVGフランジ
RoHS
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラプロUJRアダプター
RoHS
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304 材質(継手)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミラプロニップル
RoHS
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル 材質SUS304 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状異径T字
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
1個
3,498 税込3,848
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
16,980 税込18,678
33日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
1本
23,980 税込26,378
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フロパーサルVF 穴あきフランジ
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質SUS304
1枚
5,198 税込5,718
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フロパーサルKF ティー
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状ティー 材質SUS304
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロパーサルNW ロングフランジ
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304 寸法L(mm)50
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304 寸法L(mm)20
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状電気フィードスルー
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 形状フランジ 質量(kg)0.5 種類メカニカル式継手 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空T字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状T字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)ニップル
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フレキシブルチューブ 長さ(m)1
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)102 寸法B(mm)123 形状フレキシブルベローズ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番6-7782-01 材質ステンレス、Oリング/バイトン(R) タイプNW10/16 寸法A(mm)10
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 SVB
RoHS
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 SVS
RoHS
プレートを挟み込んで真空パッドを取付可能な隔壁ジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 FLK
RoHS
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
アズワン品番68-0316-05 ISO規格NW50
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100 アズワン品番68-0316-09
1個
23,980 税込26,378
23日以内出荷

油回転真空ポンプGLD-202AA/GLD-202BB用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
1セット
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NW/KF センターリング NW/KFフランジ(金属配管)用 内側のリングガイドでワンタッチ接続 アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。 アズワン品番67-9280-48
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ICF 6方向クロス 超高真空対応 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様●TYPE:ICF114●A(mm):114●C(mm):63.5●D(mm):60.2●L1(mm):86●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。 アズワン品番67-9280-58
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

ターボ分子ポンプへの異物の混入を防ぐためのインレットスクリーン付きセンタリングリング
仕様●DN 63 ISO-K/F●メッシュ:3.2mm●材質:アルミ アズワン品番67-7099-83
1個
26,900 税込29,590
33日以内出荷

真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番65-9554-68
1個
21,100 税込23,210
欠品中

真空ゲージなどを差し込んで使用できるNWフランジ付ゲージポートです。真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
仕様●材質:FKM+SUS304 アズワン品番65-9554-63
1個
15,200 税込16,720
欠品中

NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
1個
18,800 税込20,680
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304 アズワン品番65-9554-45
1個
4,950 税込5,445
15日以内出荷