先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材
材質溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.4
カバーどうしの電気的接続を行います。
カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。
質量(kg)0.05
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1
表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。