137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)ネグロス電工
479税込527
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。 ハロゲンフリー仕様です。
材質66ナイロン適合バンド幅(mm)6以下
ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き) ネグロス電工ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具)ネグロス電工
259税込285
1個
3日以内出荷
デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。
材質ステンレス鋼
ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ツーボルトクリート(ダクターチャンネル用)ネグロス電工
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質アルミニウム合金鋳造全ねじ・ナット:電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)40
一般形鋼用ケーブラー ネグロス電工一般形鋼用ケーブラーネグロス電工
279税込307
1個
16日以内出荷
アングル用振止金具 ネグロス電工アングル用振止金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)4~6
ラックカバー用アース金具 ネグロス電工ラックカバー用アース金具ネグロス電工
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
カバーどうしの電気的接続を行います。 カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。質量(kg)0.05
中空壁用丸形鋼製スリーブ ネグロス電工中空壁用丸形鋼製スリーブネグロス電工
7,998税込8,798
1箱(10組)
4日以内出荷から5日以内出荷
先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
ケーブル支持架台 ステンレス ネグロス電工ケーブル支持架台 ステンレスネグロス電工
969税込1,066
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
分割式下面対応振れ止め金具 ネグロス電工分割式下面対応振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
腐食防止振れ止め金具 ネグロス電工腐食防止振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼適合ケーブルラック15AR寸法H(mm)149.5
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
2,498税込2,748
1組
6日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
用途接続部用適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
親桁用端末保護キャップ ネグロス電工親桁用端末保護キャップネグロス電工
1,398税込1,538
1セットほか
15日以内出荷から16日以内出荷
親桁用管支持金具 ネグロス電工親桁用管支持金具ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
付属品なべM6×12適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼寸法H(mm)149.5
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
ワールドダクター ネグロス電工ワールドダクターネグロス電工
8,398税込9,238
1本
16日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼質量(kg)3.31タイプD2寸法L(mm)2000寸法t(mm)1.5
ダクター端末保護キャップ ネグロス電工ダクター端末保護キャップネグロス電工
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
適合D15タイプ材質軟質塩化ビニル
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック(ゴムベース付き) ネグロス電工ダクターチャンネル架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.1
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック ネグロス電工ダクターチャンネル架台用基礎ブロックネグロス電工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.0
ケーブラー支持架台(道路トンネル用) ネグロス電工ケーブラー支持架台(道路トンネル用)ネグロス電工
329税込362
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
アンカーボルト1本で固定できます。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の丸(○)目印がありますので、墨出しの必要がありません。 ケーブラーの爪部の引っ掛かりを良くするために、溝にローレットが入っています。
配管架台システム ネグロス電工配管架台システムネグロス電工
539税込593
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
切断、穴あけの手間が省けます。
スラブ貫通立上りサポート ネグロス電工スラブ貫通立上りサポートネグロス電工
499税込549
1個
4日以内出荷
適合ダクター/D1タイプ
ダクターチャンネル水平支持用(3段用) ネグロス電工ダクターチャンネル水平支持用(3段用)ネグロス電工
469税込516
1個
16日以内出荷
ダクターチャンネル水平支持用(2段用) ネグロス電工ダクターチャンネル水平支持用(2段用)ネグロス電工
309税込340
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ダクターチャンネル支持金具(下段増設用) ネグロス電工ダクターチャンネル支持金具(下段増設用)ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合ダクター/D2タイプ材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW1/2
ダクターチャンネル用 ネグロス電工ダクターチャンネル用ネグロス電工
7,298税込8,028
1個
16日以内出荷
タイヤ再生ブロック MKBM1RG ネグロス電工タイヤ再生ブロック MKBM1RGネグロス電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付)ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t質量(kg)約4(ゴムベース)黒最大積載量(kg)200
架台用基礎ブロック(凍害対策品) ネグロス電工架台用基礎ブロック(凍害対策品)ネグロス電工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
屋上露出配管用ブロック ネグロス電工屋上露出配管用ブロックネグロス電工
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm)100材質(ブロック部)モルタル最大積載量(kg)200
振れ止め金具(D1仕様) ネグロス電工振れ止め金具(D1仕様)ネグロス電工
249税込274
1個
4日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用 ネグロス電工配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
16日以内出荷
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)1.6
ワールドダクター(振れ止め金具) ネグロス電工ワールドダクター(振れ止め金具)ネグロス電工
279税込307
1個
3日以内出荷
適合ARラック全タイプ材質ステンレス鋼
ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様) ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)ネグロス電工
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
ワールドダクター(下段増設用) ネグロス電工ワールドダクター(下段増設用)ネグロス電工
8,698税込9,568
1箱(10個)
7日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(架台用ベースブロック) ネグロス電工ワールドダクター(架台用ベースブロック)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
材質ブロック部:コンクリート質量(kg)19.5
デーワンブロック(ブロック用接着剤) ネグロス電工デーワンブロック(ブロック用接着剤)ネグロス電工
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
適合MKB□、MKBH□NMKBA□
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷
ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。
適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム板厚(mm)3
ダクターチャンネル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら