絞り込み
ブランド
  • 東西電気産業(7)
  • オーム電機(3)
  • エスコ(1)
  • ムサシ(1)
  • 山豊製作所(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
口金
  • E17
  • E10(4)
  • E11(1)
  • E12(6)
  • E26(54)
  • E39(4)
  • G5(2)
  • G10q(1)
  • G13(4)
電圧(V)
  • 125(2)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E10(4)
E11(1)
E12(6)
E17
E26(54)
E39(4)
G5(2)
G10q(1)
G13(4)
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
プラソケット オーム電機プラソケットオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
3日以内出荷
ソケットの増設用です絶縁テープまたは接続端子で結線してください10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
E17 LED電球用可変式ソケット ムサシE17 LED電球用可変式ソケットムサシ(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
磁器レセプタクルE17 オーム電機磁器レセプタクルE17オーム電機(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
グローソケット 東西電気産業グローソケット東西電気産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.15MB)
転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
防滴ゴムソケット 東西電気産業防滴ゴムソケット東西電気産業
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
筒型ソケット 東西電気産業筒型ソケット東西電気産業
499税込549
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V口金E17
電球ソケット E17形 東西電気産業電球ソケット E17形東西電気産業
759税込835
1個
5日以内出荷
口金E17ソケット形状電球ソケットパッケージSKT7
丸型レセップ 東西電気産業丸型レセップ東西電気産業
669税込736
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
耳付レセップ 東西電気産業耳付レセップ東西電気産業
699税込769
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
耳付レセップコード付 東西電気産業耳付レセップコード付東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
電球用ソケット(中間スイッチ付) エスコ電球用ソケット(中間スイッチ付)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット・レセプタクル