絞り込み
ブランド
- 青山電陶(46)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱電機(9)
- 東京富士商会(8)
- エスコ(7)
- ELPA(5)
- ミツバ電陶(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- パイロ電子(4)
- JAPPY(3)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- イチネンTASCO(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GB[制御機器](2)
- 明工社(1)
- ムサシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「口金」から絞り込む

コード付き耳付きソケット
東京メタル¥1,798税込¥1,9781台10日以内出荷耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
屋外防滴ソケットE26白
東西電気産業¥479税込¥5271個12日以内出荷材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット
電球用口金変換アダプター
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
丸打ちビニルコード 白
三陽電工¥29,980税込¥32,9781巻(100m)4日以内出荷高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サンルミナ 高張力細径コード 透明
三陽電工¥24,980税込¥27,4781巻(100m)4日以内出荷店舗や宅内に直流照明を吊り下げるための電線です。細径コード1芯と外部導体に吊り下げ用の抗張力繊維をプラスしたメーカー独自設計です。直流電源の伝送と全体の細径化に加えて吊り下げ用の耐荷重性までも実現した全く新しい照明器具用電線です。。また、抗張力繊維が屈曲時の側圧を吸収するため、高負荷での5,000回以上の繰り返し屈曲にも耐えられます.。透明シースを採用したデザイン性、電気特性、機械強度、そして2芯平行型による加工性の良さと、すべてにご満足頂ける全く新しい照明器具用電線です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
分岐ソケット
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット色黒定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
プルレセプタクル
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品色黒定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
フルカラー レセップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フルカラーシリーズ 付属品仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
ペンダントソケット 木目ダーク
ELPA¥3,608税込¥3,9691本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット 黒
ELPA¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット真鍮調
ELPA¥3,608税込¥3,9691本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチ口金E26コード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントソケット 白
青山電陶¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。色白定格電力(W)100以下定格電圧(V)100周波数50/60Hz受金E26
建築ソケット 黒
青山電陶¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷建築の中でシンプルに光だけが存在するために適合PSE材質磁器色黒質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー