絞り込み
口金
  • E26(8)
  • G5(1)
  • G13(1)
電圧(V)
  • 250
  • 30(1)
  • 100(8)
  • 125(9)
  • 300(20)
  • その他(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オーム電機(4)
  • 東西電気産業(3)
  • ミツバ電陶(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(8)
G5(1)
G13(1)
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 蛍光灯ソケット 東西電気産業

    蛍光灯ソケット

    東西電気産業(6件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)1
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    269税込296
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ベーク防水ソケット

    ミツバ電陶(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
  • 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機

    角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
    電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
  • 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機

    角型引掛ランプソケット カバーセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
    電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ソケットアダプター オーム電機

    ソケットアダプター

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
    定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    送り付 レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • E26用ゴム防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ゴム防水ソケット

    ミツバ電陶(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質ゴム定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
  • 分岐ソケット Panasonic(パナソニック)

    分岐ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様(梱包)パック商品種別ラジオソケット定格6A 250V定格電圧(V)250差込口キャップ:1コ、電球:1コ(E26)
  • プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)

    プルレセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー レセップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーシリーズ 付属品
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット・レセプタクル