真空ポンプ(ツーステージ) :「接続口」の検索結果
関連キーワード
電源AC100V
到達真空度25ミクロン
仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ
質量(kg)10.8
サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm
モーター375W
回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz)
接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
到達真空度25ミクロン
仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現
質量(kg)5.5
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200
モーター(W)180
接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。