真空ポンプ(ツーステージ) :「エアコン フレア」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
その他(1)
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg)10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

BB-210V マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプ
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品ケース 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

BB-210H ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品真空計付き トラスコ品番852-0924 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度40ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

BBKテクノロジーズ大型真空ポンプ
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで 質量(kg)11.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280 到達圧力(Pa)2 排気速度(50/60Hz)(L/min)340 吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります