真空ポンプ(ツーステージ) :「大型冷凍庫」の検索結果
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ
接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)
質量(kg)7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216
方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター
排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84
モーター250W、2P
到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
アズワン品番1-2357-02
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。