絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • DXアンテナ(29)
  • サン電子(16)
  • マスプロ電工(12)
  • YAGI(八木アンテナ)(3)
  • マックステル(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • 変換名人(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用混合器 日本アンテナ

    屋外用混合器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
  • 屋外用混合器 日本アンテナ

    屋外用混合器

    日本アンテナ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
    付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本出力端子F型適合マスト径(Φmm)22~38
  • AM用屋内混合器 日本アンテナ

    AM用屋内混合器

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    屋内用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ2本質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力端子 1:0.5-30、入力端子 2:76-15001500-2602電圧定在波比(0.5-30MHz)1.8以下、(76-1500MHz)2.0以下、(1500-2602MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75通過帯域損失(dB以下)(0.5-30MHz)1、(76-1500MHz)2、(1500-2602MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5-30MHz)30、(76-1500MHz)30、(1500-2602MHz)25
  • AM用屋外混合器 日本アンテナ

    AM用屋外混合器

    日本アンテナ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
    付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150入力端子入力 1、入力 2適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7)電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
  • 4K8K対応混合器 日本アンテナ

    4K8K対応混合器

    日本アンテナ
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)10~770・950~3224電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20
  • 屋内用混合(分波)器 日本アンテナ

    屋内用混合(分波)器

    日本アンテナ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    4K8K放送3.2GHz対応
    質量(kg)0.07寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×69×22
  • 屋内用混合(分波)器 日本アンテナ

    屋内用混合(分波)器

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    取扱い終了
    入出力端子を逆に使用すると、分波器として使用できます。
    用途屋内用仕様出力端子-CS・BS入力端子間電通(最大DC15V0.5A)寸法(mm)52×45×20周波数帯域(MHz)(HF・FM・VHF・UHF)10~770、(BS-IF)1032~1336、(CS-IF)1336~2150/2150~2602電圧定在波比(HF・FM・VHF・UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)1336~2150/2.5以下、2150~2602/3.0以下インピーダンス(Ω)75(F型)

混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります

混合器