混合器 :「端子ネジ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2 質量(kg)0.17 出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
5,998 税込6,598
欠品中

『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります