8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)2.0
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比(13~62)2.0以下、(13~62)2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62、13~62 通過帯域損失(dB以下)(13~62)4.5、(13~62)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(13~62)20、(13~62)20 適合周波数UHF
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.17 外形寸法(mm)51×87×47.6 本体ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 機能(通電)CS/BS-IF入力・混合出力端子間常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間スイッチ切替式 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
4,788 税込5,267
翌々日出荷

既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3 材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー 質量(g)0.17 外形寸法(mm)51×87×47.6 機能通電:CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式。 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】 適合マスト径(Φmm)22~49
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EC-1M2WH(H) 分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において) 質量(kg)0.038 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×40.9×16.6 周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F形) 通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.3、76~222MHz:1.3、222~770MHz:1.3、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:25、1489~2150MHz:25、2150~2681MHz:25、2681~3224MHz:20 VSWR10~76MHz:1.6以下、76~222MHz:1.6以下、222~770MHz:1.6以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において) 質量(kg)0.07 ケーブル長(m)出力側:0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く 周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形) 通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.5、76~222MHz:1.5、222~770MHz:1.5、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:18 VSWR10~76MHz:1.8以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において) 質量(kg)0.095 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く 周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入力:75(プラグ)、出力:75(F形) 通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:2.0、76~222MHz:2.3、222~770MHz:2.5、1032~1489MHz:3.0、1489~2150MHz:3.5、2150~2681MHz:4.0、2681~3224MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:15、76~222MHz:15、222~770MHz:15、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:15 VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EC-1M1WH(H) 分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において) 質量(kg)0.044 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35.9×49×29.5 周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F形) 通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.0、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.4、1032~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:1.8、2150~2681MHz:1.8、2681~3224MHz:2.7 阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:22、222~770MHz:22、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:20、2150~2681MHz:20、2681~3224MHz:20 VSWR10~76MHz:1.5以下、76~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります