1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL) 付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3 寸法(mm)82×94×53(本体部) 質量(kg)0.21 適合マスト径(Φmm)25~43 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)4.5以下 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52 使用周波数(MHz)470~710
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります