絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • DXアンテナ(11)
  • マスプロ電工(8)
  • 日本アンテナ(6)
  • イチネンTASCO(1)
  • マックステル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
  • UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子

    UHF/VHF・FM混合(分波)器

    サン電子(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(45g)
    当日出荷
    FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
  • 4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器 サン電子

    4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
  • 4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器 サン電子

    4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器

    サン電子
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
  • 4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用 サン電子

    4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用

    サン電子(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
  • UHF/UHF混合器 サン電子

    UHF/UHF混合器

    サン電子
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    用途屋外用仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)適合地上デジタル、UHF帯質量(g)180本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
  • 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

    サン電子
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)25以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.5
  • 地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器

    サン電子
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)

混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります

混合器