絞り込み
ブランド
  • サン電子
  • モノタロウ(1)
  • マスプロ電工(236)
  • DXアンテナ(215)
  • 日本アンテナ(176)
  • マックステル(61)
  • ホーリック(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(46)
  • StarTech.com(36)
  • フジパーツ(31)
  • エスコ(30)
  • 日本テレガートナー(29)
  • イチネンTASCO(24)
  • ATEN(19)
  • 変換名人(14)
  • ENDY(12)
  • 東京富士商会(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分波器 新4K8K衛星放送対応 サン電子

    分波器 新4K8K衛星放送対応

    サン電子
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
  • 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ サン電子

    地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ

    サン電子(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
    用途屋内用付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)仕様出力プッシュプラグ種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ内蔵電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)13~17インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
  • 5C用同軸ケーブル  【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品
    タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
  • 防水キャップ サン電子

    防水キャップ

    サン電子(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
    外径(mm)Φ20×全長85内径(mm)Φ16.5、長さ80(円柱部)
  • 軒下金具/側面金具 サン電子

    軒下金具/側面金具

    サン電子(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
  • 新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット   CBK45S サン電子

    新4K8K衛星放送対応BS・110度CSアンテナセット CBK45S

    サン電子
    8,881税込9,769
    1個
    4日以内出荷
  • 地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子

    地上デジタル放送用 UHFアンテナ

    サン電子(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    全長が短く小型な高性能UHFオールチャンネル型アンテナです。 前後比特性に優れ、アンテナ後方からの妨害波に威力を発揮します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子

    地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用

    サン電子
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
    用途屋内用付属品-仕様出力プッシュプラグ種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
  • 住宅用引込柱マスト取付金具 サン電子

    住宅用引込柱マスト取付金具

    サン電子(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
    材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)1.6適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
  • マスト サン電子

    マスト

    サン電子
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    家庭用アンテナマスト
    付属品キャップ付材質溶融亜鉛メッキ長さ(m)1.8
  • 出力ケーブル付分波器 サン電子

    出力ケーブル付分波器

    サン電子(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    質量(g)36ケーブル長(cm)15
  • 電源分離型利得切換式UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式UHFブースタ

    サン電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域3段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB (90)質量(g)増幅部295、電源部210、個装箱梱包1000電流(A)本体のみ : 0.06(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 :0.11電圧(V)本体のみ : DC15(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 : DC15消費電力(W)運用:本体のみ 1.4、 UHFプリアンプDC15V 0.05A送電時 2.4電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32 、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF 45、35、25(入力レベル調整、切換式)VSWRUHF 3.0以下
  • 5C接栓 サン電子

    5C接栓

    サン電子(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
  • CS・BS・UHFブースタ サン電子

    CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)質量(g)660電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
  • コネクタ用リング F5コネクタ用 10個入り サン電子

    コネクタ用リング F5コネクタ用 10個入り

    サン電子(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    F5コネクタ用リング
    用途業者ニーズの高いリング10個入り
  • F形コネクタ サン電子

    F形コネクタ

    サン電子
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 屋根馬(大型)ステー付 サン電子

    屋根馬(大型)ステー付

    サン電子(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)2.2適合マスト径(Φmm)22~32
  • 26素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 水平偏波用 ブラック色 サン電子

    26素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 水平偏波用 ブラック色

    サン電子
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。混合器等の関連機器(別売)の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定の混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)。・「ブースタ機能内蔵型」ブースタ機能内蔵型の為、複数台のテレビに分配する場合や、引き込みケーブルが長い場合に電波が届きやすいです。同梱電源部は屋内での設置が必要です。
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本)、電源部DP-36(1個)、すご楽コネクタ(F-5G)(3個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.0 (本体のみ) 2.5 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)8.2~10.2 総合利得:26~34受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)80以下VSWR3以下
  • ベランダ取付金具 サン電子

    ベランダ取付金具

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ベランダ取付金具SBS-190Jの後継機種です。 背板部の向きを変えることで水平・垂直取付を実現。ベランダの格子や支柱、笠木、壁面など様々な箇所に取付けが可能です。 本体部はZAMを使用、ボルト類はステンレスを使用しているので耐食性に優れています。 取付け可能な最大格子間隔は 110mm、角柱・笠木の最大挟み込み幅は 85mm です。
    材質パイプ部:ZAM管仕様、金具部:ZAM鋼板仕様、ボルト類:ステンレス製最大挟み幅(mm)85取付幅(mm)最大110
  • ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    ダブル分波器 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。 分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。 テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用 コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。 本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色 入力端子、出力端子は金メッキを採用 HSマーク適合品
    ケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)75
  • 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ サン電子

    地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 ブースタ内蔵タイプ

    サン電子
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋内外兼用付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5受信チャンネル(ch)13~52総合利得(dB)19~26偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
  • アンテナポール サン電子

    アンテナポール

    サン電子(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    仕様キャップ付材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)Φ25×1800
  • 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
  • 屋根馬(小型) サン電子

    屋根馬(小型)

    サン電子(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    種別ホーム用適合マスト径(Φmm)22~32
  • 20素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 サン電子

    20素子UHF平面アンテナ 水平偏波用

    サン電子
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)7.8~9.8受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)84以下VSWR2.5以下
  • 電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ サン電子

    電源分離型利得切換式CS・BS・UHFブースタ

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域は3段階、CS・BS帯域は2段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
    仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB(90)、CS・BS-IF 45dB~79dB(2 89)質量(g)増幅部315、電源部210、個装箱梱包1000電圧(V)本体のみ:DC15V 0.15A(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ0.05A送電時:DC15V 0.20A、CS・BSコンバータ4W送電時:DC15V 0.42A、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時:DC15V 0.47A消費電力(W)運用:本体のみ 3.2、 UHFプリアンプ0.05A送電時 4.2、 CS・BSコンバータ4W送電時 8.8、CS・BSコンバータ4W・UHFプリアンプ0.05A送電併用時 10.0電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)、コンバータ:DC15V 最大4W(CS・BS入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)、CS・BS-IF 96dB/104dB(50波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)、CS・BS-IF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710、 CS・BS-IF 1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF45、35、25(入力レベル調整、切換式)、CS・BS-IF 27/35、17/25(入力レベル調整、切換式)雑音指数(dB)UHF 1.5以下 (※4 1.8以下)、CS・BS-IF 7.0以下VSWRUHF 3.0以下、CS・BS-IF 2.5以下
  • コネクタ用リング F4コネクタ用 10個入り サン電子

    コネクタ用リング F4コネクタ用 10個入り

    サン電子(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    F4コネクタ用リング
    用途業者ニーズの高いリング10個入り
  • 4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ サン電子

    4K・8K 衛星放送対応 BS・110度CSアンテナ

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
    消費電力DC15V 3.0Wアンテナ径(Φmm)45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498受信周波数11.7~12.75GHz性能指数G /T(dB/K)14.8コンバーター総合利得(dB)48~58局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)受風面積(m2)0.19雑音指数(dB)0.45アンテナ利得(dB)33.9
  • 地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用 サン電子

    地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内外兼用

    サン電子(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋内外兼用付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)種別ホーム用質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)出力インピーダンス(Ω)75(F形)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)適合マスト径(Φmm)22~48.6前後比(dB)12~18電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)4~5受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
  • 地上デジタル放送用(ローチャンネル)UHFパラスタックアンテナ サン電子

    地上デジタル放送用(ローチャンネル)UHFパラスタックアンテナ

    サン電子
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。 パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×390×1170適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)18~27電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~13.5インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直用
  • ステンレスバインド線 サン電子

    ステンレスバインド線

    サン電子
    2,298税込2,528
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)

    サン電子
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
  • 地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ サン電子

    地上デジタル放送用 UHF電波障害対策用アンテナ

    サン電子(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    スタック導波器により微弱なUHF電波を確実に捉え、良好な画像が得られます。 UHFオールチャンネル型アンテナです。 動作利得、前後比に優れた超高性能受信アンテナです。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別ホーム用質量(kg)2.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)544×373×1870適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数20前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)9.6~15.7インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直用
  • 26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ホワイト色 サン電子

    26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ホワイト色

    サン電子
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ホワイト適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)8.2~10.2受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)80以下VSWR2.5以下
  • 26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ブラック色 サン電子

    26素子UHF平面アンテナ 水平偏波用 ブラック色

    サン電子
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)1.9 (本体のみ) 2.4 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)8.2~10.2受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:水平偏波のみ半値幅(度)80以下VSWR2.5以下
  • 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色 サン電子

    20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 ブラック色

    サン電子
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。 。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.0 (本体のみ) 2.5 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR2.5以下
  • 20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 グレージュ色 サン電子

    20素子UHF平面アンテナ 垂直偏波用 グレージュ色

    サン電子
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。同時発売となるホーム用ブースタと組み合わせることで、ブースタ等の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。 。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定のブースタ(別売)や混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本) すご楽コネクタ(F-5G)(1個)、防水キャップ(1個)、取扱説明書寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.0 (本体のみ) 2.5 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)グレージュ適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR2.5以下
  • 20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 ブラック色 サン電子

    20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 ブラック色

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。混合器等の関連機器(別売)の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定の混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)。・「ブースタ機能内蔵型」ブースタ機能内蔵型の為、複数台のテレビに分配する場合や、引き込みケーブルが長い場合に電波が届きやすいです。同梱電源部は屋内での設置が必要です。
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本)、電源部DP-36(1個)、すご楽コネクタ(F-5G)(3個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.1 (本体のみ) 2.6 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラック適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1 総合利得:25~33受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR3以下
テレビ受信用機器