混合器 :「木ねじ 寸法」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
種別ホーム用
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47
適合マスト径(Φmm)16~48.6
電圧定在波比1.8以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)18以上
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途屋外用
仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合地上デジタル、UHF帯
質量(g)180
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
種別共同受信用
質量(g)410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67
適合マスト径(Φmm)30.2~60.5
電圧定在波比1.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)25以上
使用チャンネル(ch)13~62
通過帯域損失(dB以下)4.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
種別共同受信用
質量(g)410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67
適合マスト径(Φmm)30.2~60.5
電圧定在波比2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F形)
『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります
- 混合器
- 分波器
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。