1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング