絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- サン電子(23)
- DXアンテナ(10)
- ホーリック(8)
- マスプロ電工(7)
- エスコ(4)
- マックステル(4)
- 日本アンテナ(4)
- フジパーツ(3)
- エレコム(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 変換名人(1)

アンテナ混合分波器
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能材質亜鉛ダイキャスト色ブラック本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブル端子【BS/CS側】アンテナ電源供給可能入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器OUT50CM×2本ケーブル付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約115コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
アンテナ混合分波器IN1.5M×1本OUT50CM×2本
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属。取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能付属品同軸ケーブル3本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約190コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります
- 混合器
- 分波器