分波器 :「uhf vhf混合器」の検索結果
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器
その他【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認
質量(kg)0.038
色ホワイト
外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6
出力F形コネクタ 2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ 1個
機能【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
各種認証SHマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器
付属品Fー5接栓×3
質量(kg)0.04
外形寸法(mm)49×49×16.5
構造ダイキャストケース
機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電
使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応
入出力端子F型端子
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形座
機能【通電機能】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります
- 混合器
- 分波器
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。