2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装 付属品1G-2U 適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA 接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4 本体質量(g)167 空気使用量(L/min)80 塗料噴出量(mL/min)75 吹付空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 最大有効パターン(mm)190
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります