スプレーガン本体 :「スプレー 圧縮空気」の検索結果
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55
本体質量(g)570
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。
塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。
ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。
塗料ノズル強度UP、パッキンレス。
ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。
塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。
空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)
所要圧縮機(kw)0.2~0.4
吹付距離(mm)100~150
塗料供給方式重力
適合塗料容器1G-2付属(150mL)
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式吸上式
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13
本体質量(g)550
空気使用量(L/min)70
塗料噴出量(mL/min)120
吹付空気圧力(MPa)0.25
所要圧縮機(kw)0.75以上
吹付距離(mm)200
塗料ノズル径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)60
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書(0.4MB)
その他塗料カップは別売りです。
質量(g)391
供給方式圧送式
パターン形状チューリップ
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)250
塗料入口(B)G3/8
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用
接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4
本体質量(g)325
空気使用量(L/min)170
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)130
吹付空気圧力(MPa)0.15
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5以上
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)220
1丁
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60
本体質量(g)625
吹付空気圧力(MPa)0.25
吹付距離(mm)200
パターンストレート
口径【塗料・空気】G1/4
取扱説明書(0.4MB)
FINERⅡで好評のタッチアップからブロック塗装まで可能な調整幅を有しています。空気キャップ、塗料ノズルの新設計により、更なる高微粒化を実現しました。メタリック、パールベースに最適で、ムラ、シマの発生低減に寄与。ソリッドベースにも問題なく使用可能です。塗装面との距離が中距離(150~200mm程度)のユーザーに最適なパターンセッティングです。
用途自動車補修、塗装
適合2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA
接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)295
空気使用量(L/min)220
パターン形状チューリップ
塗料噴出量(mL/min)140
吹付空気圧力(MPa)0.2
ノズル口径(Φmm)1.4
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
最大有効パターン(mm)300
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20
本体質量(g)710
空気使用量(L/min)180
塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)1.5以上
吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30
塗料ノズル径(Φmm)1.3
塗料供給方式圧送式
最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>
パターンフルコーン、ホロコーン
口径【塗料・空気】G1/4
適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。