4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g)570 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13 本体質量(g)550 空気使用量(L/min)70 塗料噴出量(mL/min)120 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75以上 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)60 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ 取扱説明書(0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60 本体質量(g)625 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
69,980 税込76,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
1丁
81,980 税込90,178
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります