スプレーガン本体 :「塗料エアーガン」の検索結果
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
供給方式吸い上げ式
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600
所要圧縮機(kw)0.75
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
吸上式も重力式もこれ一台で行えるスプレーガンです。重力式も吸上式も両方使える2WAYタイプです。塗料カップはお好みのサイズを別途購入してください。
用途塗料の吹き付け作業。
空気消費量(L/min)110(重力式時)、130(吸上式時)
材質アルミダイキャスト
取付ねじG1/4
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。