1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少。車輌・機械金属・木工家具・建築など。広い塗装用途!!。◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少。夏の湿気にも、かぶり皆無。防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音。スローダウン機構により省電力・静音。塗料により最適な風量が選べる風量調節付
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L) 質量(kg)7.8 出力駆動源:AC100V・1100W 空気消費量(L/min)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35 最大風量圧(MPa)0.053
1セット
289,800 税込318,780
4日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング