スプレーガン本体 :「塗料ミスト用」の検索結果
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。
空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。
Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。
またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。
高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。
ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。
高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン
空気使用量(L/min)240
パターン開き(mm)280
セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個
塗料供給方式重力式
本体質量(g)390
カップ形状サイドカップ
材質(カップ部)アルミ
カップ容量(mL)400
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料噴出量(mL/min)220
取付ねじG3/8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。