スプレーガン本体 :「エアーガン 部品」の検索結果
FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。
材質接液部 :材質をステンレス化
ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装
ノズル口径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)500
パタン開き(mm)400
質量(g)375
塗料噴出量(mL/min)500
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)2.2~3.7
吹付距離(mm)250
塗料供給方式圧送式
微粒化高微粒
適合空気キャップ形式G2P
従来機形式W-200-122P
取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
アズワン品番64-4998-38
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
ノズル口径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)470
パターン開き(mm)300
トラスコ品番204-4841
種別大物部品・車両などのライン塗装
質量(g)375
塗料噴出量(mL/min)500
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料供給方式圧送式
塗料粘度20秒/NK-2
微粒化高微粒
エアーキャップ内圧力(MPa)0.069
キャップ形式WIDER2L-G2
ニップル塗料G3/4、空気G1/4
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。
人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。
外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。
食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。
使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。
パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)255
供給方式重力式
吹付空気圧力(MPa)0.25
噴出量(mL/min)310
接続ねじG1/4(空気/食液)
仕様手動
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。
人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。
外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。
食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。
使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。
パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)255
セット内容本体、専用スパナ付属
供給方式吸上式/圧送式
吹付空気圧力(MPa)0.25
噴出量(mL/min)245(吸上式)
接続ねじG1/4(空気/食液)
質量(g)315
仕様手動
1丁
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。