8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途接着剤塗布用。 仕様霧化段階:汎用 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)395 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式圧送式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装 ノズル口径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)500 パタン開き(mm)400 質量(g)375 塗料噴出量(mL/min)500 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)2.2~3.7 吹付距離(mm)250 塗料供給方式圧送式 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式G2P 従来機形式W-200-122P 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4 アズワン品番64-4998-38
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様吸上式 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.5 エアー取込口G1/4 カップ取付口G3/8
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーの中形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けたベストセラー品です。
用途自動車(金属)、木工、家具、プラスチック塗装用 空気使用量(L/min)430 パターン開き(mm)480 仕様圧送式 トラスコ品番756-2551 材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮 質量(g)550 所要圧縮機(kw)2.2~3.7 ホース取付口G3/8 霧化方式汎用 ノズル径(Φmm)1.2 エアー取込口G1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形低圧自動ガン)
仕様圧送式 所要圧縮機(kw)2.2~3.7 吹付距離(mm)200 取付口【塗料】G1/4 材質(接液部)ステンレス エアー取付口G1/4
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります