38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290 吹付空気圧力(MPa)0.24 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)250 質量(g)415 供給方式吸上式 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 微粒化高微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料供給方式吸上式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320 塗料噴出量(mL/min)105~225 空気消費量(L/min)95~230 吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2 吹付距離(mm)200
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式吸上式
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライマーやプラサフ塗装に最適な汎用性の高いスプレーガン。ニードル、ノズル、エアキャップを豊富に揃えたSAGOLA 3300はエアキャップを交換するだけでHVLPガンにも切り替えられます。エアディフューザーやブラインドチャンバー、ネジが塗料に接触しないような内部構造でガスケット、シールなどのプラスチック部品がありません。接合部はすべて金属製のため、洗浄やメンテナンスが簡単です。EPA コンベンショナル・・・プラサフ塗装に最適。TECH コンベンショナル・・・クリアコートに最適。HVLP・・・プラサフやベースコートに最適
用途自動車補修 セット内容樹脂製重力式カップ(650ml)、ノズル取り外し用レンチ、スプレーガン識別用のカラーリング、クリーニングブラシ、空気弁交換用キーアッセンブリー 質量(g)474.8 形式重力式 吹付距離(mm)180~200 音圧レベル(dB)平均:80 カップリングサイズ【吸気口】6.35mm(1/4インチ)オスBSP メッシュ寸法(μm)【塗料フィルター】80
1丁
53,980 税込59,378
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)220 材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト 質量(g)723 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)1 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.29 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)440 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 パタン開き(mm)235 吹付空気圧力(MPa)0.15 吹付距離(mm)150 ノズル口径(Φmm)1.8 空気使用量(L/min)180 質量(g)290 形式空気キャップ:KIWAMI1-B14 塗料噴出量(mL/min)175 塗料供給方式重力式
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。 トラスコ品番382-8658 最高使用圧力(MPa)0.7 空気使用量(L/min)410 パターン開き(mm)270 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)1.8 所要圧縮機(kw)5.5 塗料供給方式吸上式 エアー取付口G1/4 カップ取付口G3/8
1丁
52,980 税込58,278
当日出荷

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。 塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。 「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。 「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS) 供給方式重力式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)280(付属品:240) 空気消費量(L/min)191(付属品:200) 吐出量(L/min)132(付属品:135) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8 質量(g)1140 所要圧縮機(kw)0.75
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255) 供給方式重力式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)190(付属品:280) 空気消費量(L/min)200(付属品:182) 吐出量(L/min)207(付属品:214) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(カップ部)Al RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS) 供給方式重力式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)280(付属品:200) 空気消費量(L/min)182(付属品:220) 吐出量(L/min)140(付属品:147) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ 塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ 「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」 「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255) 供給方式吸上式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)130(付属品:210) 空気消費量(L/min)200(付属品:182) 吐出量(L/min)162(付属品:164) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」 「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」 「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS) 供給方式吸上式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)180(付属品:150) 空気消費量(L/min)182(付属品:220) 吐出量(L/min)118(付属品:126) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。 メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。 塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。 「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。 「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。
用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS) 供給方式吸上式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)250(付属品:200) 空気消費量(L/min)191(付属品:200) 吐出量(L/min)116(付属品:118) 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤 質量(g)365 空気使用量(L/min)290 パターン開き(mm)280 塗料噴出量(mL/min)320 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.8 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4-N2 ノズル形状ストレート ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) 適合温風低圧塗装機 FC9700 セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc) ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
46,980 税込51,678
3日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります