14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 本体質量(g)440 カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280 吹付空気圧力(MPa)0.25 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 塗料噴出量(L/min)180 パタン開き(mm)150
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)90 塗料噴出量(mL/min)165 仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4 セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4) 質量(g)440 最高使用圧力(MPa)0.69 使用温度(℃)-10~60 パターン開き(mm)150 使用流体圧縮空気 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34 コンプレッサー(kW)0.75以上
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷

小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。 セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。 材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮 供給方式重力式 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 吐出量(L/min)165 カップ容量(mL)400 ノズル口径(Φmm)1.3 ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4 空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般 仕様重力式 材質マグネシウム合金 質量(g)310 所要圧縮機(kw)0.75 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4 霧化方式汎用
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重力式スプレーガンの本体のみです。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)390 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 取扱説明書(1.0MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 トラスコ品番449-9328 質量(g)526 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 霧化能力汎用 ノズル径(Φmm)1.3 カップ取付口G1/4
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55 本体質量(g)570 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)200 パターンストレート 口径【塗料・空気】G1/4 取扱説明書(0.4MB)
1丁
56,980 税込62,678
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。 ノズル径1.3mm 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)150 仕様重力式 トラスコ品番336-3708 質量(g)585 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)0.4 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装 空気使用量(L/min)95 質量(g)220 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.15L
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
用途離型剤塗布用。離型剤 ノズル口径(Φmm)0.6 空気使用量(L/min)50 パターン開き(mm)150 トラスコ品番419-4683 材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)230 供給方式圧送式 所要圧縮機(kw)- 霧化能力高微粒 取付口Φ6×4mmチューブ用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります