レバーハンドル :「簡易 鍵」の検索結果
関連キーワード
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色サテンゴールド
タイプうちかぎタイプ(表示窓付)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-27
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
空錠・ハンドル単体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。