軒とい :「雨樋 長さ」の検索結果
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類軒とい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、両端がすぼんだ仕様の竪樋です。切断し、両側を、エルボーの間や、竪樋をつなげる等の用途で使用します。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)1000
種類延長用竪とい
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。