絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 岡崎精工(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.2
  • 3(180)
  • 4(188)
  • 5(208)
  • 6(273)
  • 7(214)
  • 8(279)
  • 9(205)
  • 10(320)
  • 11(192)
  • 12(297)
  • 13(179)
  • 14(238)
  • 15(226)
  • 16(278)
  • 18(229)
  • 20(308)
  • 22(190)
  • 25(243)
  • 30(240)
  • 40(189)
刃数
  • 2(22)
  • 4(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(22)
  • 8(5)
刃長(mm)
  • 6(1)
  • 6.5(4)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(1)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 48(1)
  • 50(11)
  • 51(1)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(8)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 70(2)
48・50・51・53・55・58・60・61・65・70
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(6)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDLOSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDLOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDSOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー)粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDSOSG(オーエスジー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
ボールエンドミル BE 大洋ツールボールエンドミル BE大洋ツール
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ハイスコーティングタイプショート
Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2刃長(mm)8公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル